JAMCO CD248-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AC3HVQ 2TUH8

JAMCO CD248-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AC3HVQ Modell: CD248-P6Kryssref: 2TUH8

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller15 "
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hyller4
Total høyde60 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO CD348-P6 Lagervogn 3000 lb. 48 tommer lengde | AA7KCN 16A935 CD348-P6Fenol48 "30 "48 "30 "17 732 NOK
JAMCO CD460-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KCQ 16A937 CD460-P6Fenol60 "36 "60 "36 "17 409 NOK
RFQ
JAMCO CD248-R6 aksjevogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AF4TCQ 9J526 CD248-R6Form på gummi48 "24 "48 "24 "17 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO CD248-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde
12 658 NOK / enhet