JAMCO CD248-R6 aksjevogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AF4TCQ 9J526

JAMCO CD248-R6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AF4TCQ Modell: CD248-R6Kryssref: 9J526

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.6"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller15 "
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hyller4
Total høyde60 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.3
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO CD348-P6 Lagervogn 3000 lb. 48 tommer lengde | AA7KCN 16A935 CD348-P6Fenol48 "30 "48 "30 "17 732 NOK
JAMCO CD460-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KCQ 16A937 CD460-P6Fenol60 "36 "60 "36 "17 409 NOK
RFQ
JAMCO CD248-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AC3HVQ 2TUH8 CD248-P6Fenol48 "24 "48 "24 "12 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO CD248-R6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde
17 533 NOK / enhet