Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS SHC1054 Væsketett kobling 1-1/4 tomme rett | AC4AFG 2XYN8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1054 væsketett kobling 1-1/4 tomme rett

På lager
Vare: AC4AFG Modell: SHC1054Kryssreferanse: 2XYN8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæsketett kontakt
FARGESølv
Rørstørrelse1.25 "
Connector TypeRett
Cord Dia. Område1-1/4" to 1-3/8"
Lengde2 5 / 16 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall ledninger (1)

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SHC1010ZP Væsketett kobling 3/8 tommer Svart | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPSvart3 / 8 "-Væsketett kontakt1 14 / 64 "Forzinket stål-178NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS SHC1011CR Væsketett kobling 3/8 tommer Hvit | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRHvit3 / 8 "-Væsketett kontakt1 17 / 32 "nylon-223NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SHC1012CR Væsketett kobling 3/8 tommer Blå | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRBlå3 / 8 "-Væsketett kontakt1 17 / 32 "nylon-174NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SHC1019CR Væsketett kobling 1/2 tomme Grønn | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRGrønn1 / 2 "-Væsketett kontakt2 3 / 64 "nylon-150NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SHC1020ZP Væsketett kobling 1/2in. Oransje | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPoransje1 / 2 "-Væsketett kontakt1 24 / 32 "Forzinket stål-184NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SHC1027ZP Væsketett kobling 1/2in. Gul | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPGul1 / 2 "-Væsketett kontakt2 3 / 64 "Forzinket stål-210NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SHC1028ZP Væsketett kobling 1/2in. Orkidé | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrkidé1 / 2 "-Væsketett kontakt2 3 / 64 "Forzinket stål-201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1054 væsketett kobling 1-1/4 tomme rett
806NOK / enhet