Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRUVLOK 390028629 konsentrisk reduksjon 4 x 2 tommer rillet | AC3XPR 2XFA9

GRUVLOK 390028629 Konsentrisk reduksjon 4 x 2 tommers rillet

På lager
Vare: AC3XPR Modell: 390028629Kryssreferanse: 2XFA9
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
1 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body MaterialDuktilt jern
FARGEoransje
Samsvar37
Tilkoblingstypegrooved
Maks. Press750 psi
Nominell størrelse4 "x 2"
Temp. Område-40 grader til 230 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307193040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarNominell størrelsePris
GRUVLOK 390028447 konsentrisk reduksjon 3 x 2 tommer rillet | AC3XPP 2XFA7 390028447363 "x 2"922NOK
GRUVLOK 390028884 konsentrisk reduksjon 6 x 2 tommer rillet | AC3XPV 2XFC3 390028884406 "x 2"2 431 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRUVLOK 390028629 Konsentrisk reduksjon 4 x 2 tommers rillet
1 125 NOK / enhet