Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRUVLOK 390028884 konsentrisk reduksjon 6 x 2 tommer rillet | AC3XPV 2XFC3

GRUVLOK 390028884 Konsentrisk reduksjon 6 x 2 tommers rillet

På lager
Vare: AC3XPV Modell: 390028884Kryssreferanse: 2XFC3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjon
Body MaterialDuktilt jern
FARGEoransje
Samsvar40
Tilkoblingstypegrooved
Maks. Press750 psi
Nominell størrelse6 "x 2"
Temp. Område-40 grader til 230 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.484
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7307193085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarNominell størrelsePris
GRUVLOK 390028447 konsentrisk reduksjon 3 x 2 tommer rillet | AC3XPP 2XFA7 390028447363 "x 2"922NOK
GRUVLOK 390028629 konsentrisk reduksjon 4 x 2 tommer rillet | AC3XPR 2XFA9 390028629374 "x 2"1 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRUVLOK 390028884 Konsentrisk reduksjon 6 x 2 tommers rillet
2 431 NOK / enhet