Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE DTAPKITMC Drill Tap Forsenksett, metrisk, 6 deler | AA8XLK 1ANZ3

GREENLEE DTAPKITMC Borkran Forsenkningssett, metrisk, 6 stk

På lager
Vare: AA8XLK Modell: DTAPKITMCKryssreferanse: 1ANZ3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

926NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill / Tap / Countertersink Set
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker6
SAE eller metriskMetric
Skaft Type1/4 "Quick Change Hex
Størrelser inkludertM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50
Trykk på størrelserM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50
Trykk på StilStøpsel
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8207504060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drill Style (twist)

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStørrelser inkludertTrykk på størrelsertypenPris
GREENLEE DTAPKIT Tappsett, 6-32 til 1/4-20 størrelse, høyhastighetsstål, 6 deler | AD7RNR 4GB12 DTAPKITSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive One Piece Kombinasjon854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE DTAPKITMC Borkran Forsenkningssett, metrisk, 6 stk
926NOK / enhet