Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE DTAPKIT Tappsett, 6-32 til 1/4-20 størrelse, høyhastighetsstål, 6 deler | AD7RNR 4GB12

GREENLEE DTAPKIT boretappsett, 6-32 til 1/4-20 størrelse, høyhastighetsstål, 6 stykker

På lager
Vare: AD7RNR Modell: DTAPKITKryssref: 4GB12

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill / Tap / Countertersink Set
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker6
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaft Type1/4 "Quick Change Hex
Størrelser inkludert6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Trykk på størrelser#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20
Trykk på StilStøpsel
GjengetypeUNC
typenHex Drive One Piece Kombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8207504060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drill Style (twist)

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStørrelser inkludertTrykk på størrelsertypenPris
GREENLEE DTAPKITMC Drill Tap Forsenksett, metrisk, 6 deler | AA8XLK 1ANZ3 DTAPKITMCMetricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50Metric920NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE DTAPKIT boretappsett, 6-32 til 1/4-20 størrelse, høyhastighetsstål, 6 stykker
854NOK / enhet