Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hex Nut Full M3 X 0.50, 50PK | AE7ZRM 6CA29

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hel sekskantmutter M3 X 0.50, 50PK

På lager
Vare: AE7ZRM Modell: M55080.030.0001Kryssref.: 6CA29 / 42GY19
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
15NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Brinell hardhet170
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
FinishPlain
KlasseA4
Høyde2.4mm
MaterialeA4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål)
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.030.0001 Hel sekskantmutter M3 X 0.50, 50PK
15NOK /pakke