Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51120.021.0050 Maskinskruepanne 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB4QGY 1ZY53

APPROVED VENDOR U51120.021.0050 Maskinskruepanne 12-24 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QGY Modell: U51120.021.0050Kryssref: 1ZY53 / 126X72
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2529
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.021.0050 Maskinskruepanne 12-24 X 1/2 L, 100PK
163NOK /pakke