GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9C0 Utløpspumpe, rett senter, 200 til 240/480 VAC, 3-faset, 1 tommers NPT-inntak | CD3WEK 415J04

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9C0 Utløpspumpe, rett senter, 200 til 240/480 VAC, 3-fase, 1 tommers NPT-inntak

På lager
Vare: CD3WEK Modell: 1MC1E9C0Kryssref: 415J04

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett senterutladningspumpe
Byråets samsvarNSF 61
amps3.5-3.4/1.7
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ PSI33 @ 33
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30 til 34 gpm @ 80 til 75 fot
LedningslengdeIngen ledning
Ledningsstørrelsenone
Ledningstypenone
Diameter6"
DutyKontinuerlig
Frame56
GPM for vann @ 40 ft av Head52
GPM for vann @ 50 ft av Head48
GPM for vann @ 60 ft av Head44
GPM for vann @ 70 ft av Head38
GPM for vann @ 80 ft av Head30
GPM for vann @ 90 ft av Head22
Høyde6.25 "
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
Pumpehjulsmateriale316L Stainless Steel
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk4 psi
Innløpsstørrelse1 "PT
Lengde12 "
Maks. Sakspress75 PSI
Maks. Hode100 ft
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Motortemperatur Vurdering40 grader C
Motor turtall3500
Motor TypeHelt lukket viftekjølt
Størrelse på uttak1-1 / 4 "PT
OverbelastningsbeskyttelseNei
Fase3
Portrotasjon45 graders trinn
PumpetypeRett senterutladningspumpe
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna-N, 18-8 rustfritt stål
Termisk beskyttelseNei
Spenning200 til 240/480 VAC
Fuktede materialer18-8 rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.635

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 80 ft av HeadampsBeste effektivitetsområde GPM @ HeadHøydeHousing MaterialHPHzPumpehjulsmaterialePris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 Utløpspumpe, 200 til 240/480 VAC, 3-Fas, 1-1/4 tommers NPT-inntak | CD3VVW 415J07 1MS1E7C4353.5-3.4/1.729 til 37 gpm @ 88 til 80 fot8.5 "Rustfritt stål160316L Stainless Steel20 350 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F7B4 Utløpspumpe, 200 til 240/480 VAC, 3-Fas, 1-1/4 tommers NPT-inntak | CD3VYT 415J10 1MS1F7B4474.4-4.2/2.138 til 42 gpm @ 105 til 95 fot8.5 "Rustfritt stål1.560316L Stainless Steel21 587 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 Utløpspumpe, 200 til 240/480 VAC, helt lukket, 3-faset, 1 tommers NPT-inntak | CD3XUL 415J05 1MC1E9E0-3.5-3.4/1.724 til 32 gpm @ 60 til 50 fot6.25 "støpejern160316L Stainless Steel16 678 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 Utløpspumpe, 3-faset, 200 til 240/480 VAC, helt lukket, 1 tommers NPT-inntak | CD3ZAE 415J06 1MC1F9B0464.4-4.2/2.132 til 40 gpm @ 100 til 90 fot6.25 "støpejern1.560316L Stainless Steel17 955 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 Rett senter utløpspumpe, 2 hk, 3 Fas, 75 Psi Maks. Trykk | CH6HMF 52XG21 100MC1G5A0567.1-6 / 3A-6 1 / 4 "støpejern260 HzANSI.jpg, EN.png17 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9C0 Utløpspumpe, rett senter, 200 til 240/480 VAC, 3-fase, 1 tommers NPT-inntak
16 009 NOK / enhet