Sak | Rett senterutladningspumpe |
Byråets samsvar | NSF 61 |
amps | 4.4-4.2/2.1 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ PSI | 36 @ 42 |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 32 til 40 gpm @ 100 til 90 fot |
Ledningslengde | Ingen ledning |
Ledningsstørrelse | none |
Ledningstype | none |
Diameter | 6" |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56 |
GPM for vann @ 100 ft av Head | 32 |
GPM for vann @ 110 ft av Head | 28 |
GPM for vann @ 120 ft av Head | 12 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 60 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 56 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 51 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 46 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 40 |
Høyde | 6.25 " |
Housing Material | støpejern |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | 316L Stainless Steel |
Pumpehjulstype | Stengt |
Inntakstrykk | 4 psi |
Innløpsstørrelse | 1 "PT |
Lengde | 12 " |
Maks. Sakspress | 75 PSI |
Maks. Hode | 122 ft. |
Maks. Væske Temp. | 212 Grader F |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Motortemperatur Vurdering | 40 grader C |
Motor turtall | 3500 |
Motor Type | Helt lukket viftekjølt |
Størrelse på uttak | 1-1 / 4 "PT |
Overbelastningsbeskyttelse | Nei |
Fase | 3 |
Portrotasjon | 45 graders trinn |
Pumpetype | Rett senterutladningspumpe |
Forsegl materiale | Karbon, Keramikk, Buna-N, 18-8 rustfritt stål |
Termisk beskyttelse | Nei |
Spenning | 200 til 240/480 VAC |
Fuktede materialer | 18-8 rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk |
Bredde | 8.75 " |