Byråoverensstemmelse: NSF 61 , Lagertype: Ball , Ledningslengde: Ingen ledning , Ledningsstørrelse: none , Kabeltype: none , Diameter: 6" , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 45 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 42 , Impeller Type: Stengt , Maks. Case Pressure: 75 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 16 " , Maks. Press: 75 psi , Motortype: Helt lukket viftekjølt , Fase: 3 , Pumpetype: Rett senterutladningspumpe , Forseglingsmateriale: Karbon, Keramikk, Buna-N, 18-8 rustfritt stål , Termisk beskyttelse: Nei , Spenning: 200 til 240/480 VAC , Garanti: 1 år.