Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 31.163 Rotary Union Dgl Swivel Nptf x Nptm 3/8in | AD3MEC 40E972

MOSMATIC 31.163 Rotary Union Dgl Swivel Nptf x Nptm 3/8in

På lager
Vare: AD3MEC Modell: 31.163Kryssreferanse: 40E972
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
1 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E972
Kroppsdia.1.1 "
TilkoblingNPTF x NPTM
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press4000 PSI vann, olje, etc. 290 PSI trykkluft
Maks. Hastighet1000 RPM
Maks. Temp.90 grader F ved 1000 RPM 250 grader F ved 30 RPM
RotasjonSelvroterende
Størrelse3/8 "F inntak - utløp G3 / 8" hann
typenDGL Høyt turtall, trippellagersystem svingbar, O-ringpakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 31.163 Rotary Union Dgl Swivel Nptf x Nptm 3/8in
1 571 NOK / enhet