Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 14712 Fractional Digital Caliper 0 Til 12 In | AF4ABA 8MYV0

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 14712 Fraksjonert digital skyvelære 0 til 12 tommer

På lager
Vare: AF4ABA Modell: 14712Kryssref: 8MYV0
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
1 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFraksjonert digital skyvelære
Nøyaktighet+/-0.001"/0.02 mm
KalibreringssertifikatNei
Kjevedybde42mm
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 12"/0 til 305 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1478 Fractional Digital Caliper 0 Til 8 In | AF4AAZ 8MYU9 14780 til 8"/0 til 203 mm1 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 14712 Fraksjonert digital skyvelære 0 til 12 tommer
1 417 NOK / enhet