Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1478 Fractional Digital Caliper 0 Til 8 In | AF4AAZ 8MYU9

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1478 Fraksjonert digital skyvelære 0 til 8 tommer

På lager
Vare: AF4AAZ Modell: 1478Kryssref: 8MYU9
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
1 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFraksjonert digital skyvelære
Nøyaktighet+/-0.001"/0.02 mm
KalibreringssertifikatNei
Kjevedybde42mm
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 8"/0 til 203 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 14712 Fractional Digital Caliper 0 Til 12 In | AF4ABA 8MYV0 147120 til 12"/0 til 305 mm1 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1478 Fraksjonert digital skyvelære 0 til 8 tommer
1 051 NOK / enhet