CLE-LINE Jobber Drillsett 3/8 Shank High Speed ​​Steel


filtre
Dimensjonstype: Brøk (tommer) , Drill Point: 118 Degrees , Bli ferdig: Svart oksid , Karakter: Generelt formål , Listenummer: 1899 , Materiale: High Speed ​​Steel , Punkttype: Konvensjonelt punkt , Shank Dia.: 3 / 8 " , Skafttype: Rund
StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
C21156
151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 Og 1/2 "Med metallveske1 211 NOK
B
C21159
291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 Og 1/2 "Med metallveske2 137 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?