Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THHQL1115AF2 Plugg inn strømbryter | AG2VDH 32HY07

GENERAL ELECTRIC THHQL1115AF2 strømbryter

På lager
Vare: AG2VDH Modell: THHQL1115AF2Kryssreferanse: 32HY07
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
5 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps15
Strømbryter TypeLysbuefeilkretsbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde4.5 "
Rammestørrelse15A / THQ
Lengde1.25 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1742
Skipets høyde (cm)7.42
Skipets lengde (cm)8.33
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK THHQL1120AF2 Plugg inn strømbryter | AG2VDJ 32HY08 THHQL1120AF22020A / THQ979NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQL1115AF2 strømbryter
5 434 NOK / enhet