Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THHQL1120AF2 Plugg inn strømbryter | AG2VDJ 32HY08

GENERAL ELECTRIC THHQL1120AF2 strømbryter

På lager
Vare: AG2VDJ Modell: THHQL1120AF2Kryssreferanse: 32HY08
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
979NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps20
Strømbryter TypeLysbuefeilkretsbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde4.5 "
Rammestørrelse20A / THQ
Lengde1.25 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1742
Skipets høyde (cm)7.42
Skipets lengde (cm)8.33
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK THHQL1115AF2 Plugg inn strømbryter | AG2VDH 32HY07 THHQL1115AF21515A / THQ5 434 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQL1120AF2 strømbryter
979NOK / enhet