GENERAL ELECTRIC THHQL-seriebrytere, Q-linje


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 / 240 VAC , effektbrytertype: Lysbuefeilkretsbryter , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 4.5 " , Lengde: 1.25 " , Maks. Ledningsstørrelse: 8AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Antall poler: 1 , Terminaltilkobling: Skrue klemme , Bredde: 3"
StilModellampsRammestørrelsePris (eks. mva)
A
THHQL1115AF2
1515A / THQ5 434 NOK
B
THHQL1120AF2
2020A / THQ5 434 NOK

THHQL-seriebrytere, Q-linje

General Electric Q-Line THHQL-kretsbrytere er enpolede, kombinasjonsbuefeilstrømbrytere designet for å oppdage feil i både parallell- og seriekablingskonfigurasjoner. De er ideelle for bruk i omvendt mating med AQ-belysningspaneler og PowerMark Gold-lastesentre. Disse miniatyrbryterne har en hurtigkoblingsmekanisme for å eliminere kontakterting og en termisk magnetisk utløsning for å gi både langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner. Brytere er utstyrt med en aktuatorvippe for manuell utløsning og indikasjon, og plugg i feste med skrueklemmer for å etablere en sikker tilkobling. THHQL-kretsbrytere er tilgjengelige i 15A og 20A strømklassifiseringer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?