FRIEDRICH PDE07R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71

FRIEDRICH PDE07R3SG pakket terminalklimaanlegg, 7200 BTUh, 13 EER

På lager
Vare: AG2NEW Modell: PDE07R3SGKryssref: 31TN71

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakket terminal klimaanlegg
BtuH kjøling7200
BtuH Oppvarming11,700
EER13.0
Oppvarming kW3.5
Hz60
Min. Kretsforsterker17.0
NEMA -pluggkonfigurasjon6-20P
Fase1
Strømledningslengde1.5ft.
Strømforsyning20A
KjølemedietypeR-410A
KreverVegghylse
Spenning265

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8415908025

Produktdetaljer:

    • Friedrich PDE07R3SG pakket terminalklimaanlegg (inkludert en 20A strømledning) som kan varme og kjøle opp til 250 sq.ft områder
    • Har 3 viftehastigheter i både kjøle- og oppvarmingsmodus, sammen med en kontinuerlig viftemodus
    • Separate kjøle- og varmesystemer for å overvinne kalde vintertemperaturer
    • Vegghylseinstallasjon for å gjøre det enkelt å bytte inn / ut
    • Lett tilgjengelige, antimikrobielle filtre for å forenkle vedlikeholdsprosessen
    • Utstyrt med tangentielt blåserhjul for jevn luftfordeling i hele rommet

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningSpenningPris
FRIEDRICH PDE09K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 272 NOK
FRIEDRICH PDE09R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A26514 880 NOK
FRIEDRICH PDE12K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 562 NOK
FRIEDRICH PDE12R3SG pakket terminal klimaanlegg, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A26517 092 NOK
FRIEDRICH PDE15K5SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/20816 011 NOK
FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk varmepakket terminalklimaanlegg, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC14 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH PDE07R3SG pakket terminalklimaanlegg, 7200 BTUh, 13 EER
15 667 NOK / enhet