FRIEDRICH PDE15K5SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76

FRIEDRICH PDE15K5SG pakket terminalklimaanlegg, 230 / 208V, 10.4 EER

På lager
Vare: AG2NFB Modell: PDE15K5SGKryssref: 31TN76

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakket terminal klimaanlegg
BtuH kjøling14,500/14,200
BtuH Oppvarming17,000/13,900
EER10.4/10.4
Oppvarming kW5
Hz60
Min. Kretsforsterker28.0
NEMA -pluggkonfigurasjon6-30P
Fase1
Strømledningslengde5ft.
Strømforsyning30A
KjølemedietypeR-410A
KreverVegghylse
Spenning230/208

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.05
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8415103060

Produktdetaljer:

    • Friedrich P12B bærbart klimaanlegg med 3 systemer - kjøling, kun vifte og avfukter
    • Ideell for verksteder, boliger, garasjer, kontorer, kjellere eller områder der nødkjøling er nødvendig
    • Eksosslanger og vindussett inkludert for installasjon
    • Betjenes med LCD fjernkontroll
    • Enkelt vaskbare, doble antimikrobielle filtre
    • 24 timers timer og automatisk omstart selv om strømforsyningen er avbrutt

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningSpenningPris
FRIEDRICH PDE07R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A26515 667 NOK
FRIEDRICH PDE09K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 272 NOK
FRIEDRICH PDE09R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A26514 880 NOK
FRIEDRICH PDE12K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 562 NOK
FRIEDRICH PDE12R3SG pakket terminal klimaanlegg, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A26517 092 NOK
FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk varmepakket terminalklimaanlegg, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC14 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH PDE15K5SG pakket terminalklimaanlegg, 230 / 208V, 10.4 EER
16 011 NOK / enhet