Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4056-D rørmarkør drikkevann grønt 4 til 6 tommer | AF3TQM 8CVR8

BRADY 4056-D Pipe Marker Drinking Water Green 4 To 6 In

På lager
Vare: AF3TQM Modell: 4056-DKryssreferanse: 8CVR8
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4056-F Rørmarkør Drikkevann Grønn 6 Til 7-7/8 In | AF4JPP 8YCY9 4056-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark236NOK
BRADY 4056-B Rørmarkør Drikkevann 1-1/2 Til 2-3/8 tommer | AF4MZP 9CR65 4056-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark277NOK
BRADY 4056-A Rørmarkør Drikkevann Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AF4MZX 9CR83 4056-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4056-D Pipe Marker Drinking Water Green 4 To 6 In
226NOK / enhet