Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4056-B Rørmarkør Drikkevann 1-1/2 Til 2-3/8 tommer | AF4MZP 9CR65

BRADY 4056-B Pipe Marker Drinking Water 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AF4MZP Modell: 4056-BKryssreferanse: 9CR65

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4056-D rørmarkør drikkevann grønt 4 til 6 tommer | AF3TQM 8CVR8 4056-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark226NOK
BRADY 4056-F Rørmarkør Drikkevann Grønn 6 Til 7-7/8 In | AF4JPP 8YCY9 4056-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark236NOK
BRADY 4056-A Rørmarkør Drikkevann Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AF4MZX 9CR83 4056-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4056-B Pipe Marker Drinking Water 1-1/2 To 2-3/8 In
277NOK / enhet