FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk varmepakket terminalklimaanlegg, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70

FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk varmepakket terminalklimaanlegg, 7700 BTUh

På lager
Vare: AH3FWJ Modell: PDE07K3SGKryssref: 31TN70

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakket terminal klimaanlegg
BtuH kjøling7200/7000
BtuH Oppvarming11,700/9600
EER13.0/13.0
Oppvarming kW3.5
Hz60
Min. Kretsforsterker19.0
NEMA -pluggkonfigurasjon6-20P
Fase1
Strømledningslengde5ft.
Strømforsyning20A
KjølemedietypeR-410A
KreverVegghylse
Spenning230 / 208 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.2464
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)64.77
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Friedrich PDE07K3SG PT klimaanlegg for effektiv oppvarming og kjøling i hotellbransjen
    • Har intuitiv fjernkontroll med lettlest LED-skjerm
    • Avfuktingsmodus for fjerning av fuktighet og opprettholdelse av jevn romtemperatur med minimalt energiforbruk
    • Inkluderer manipuleringsbestandig aluminiumsgitter for å motstå kalking og oksidasjon

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningSpenningPris
FRIEDRICH PDE07R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A26515 667 NOK
FRIEDRICH PDE09K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 272 NOK
FRIEDRICH PDE09R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A26514 880 NOK
FRIEDRICH PDE12K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/20814 562 NOK
FRIEDRICH PDE12R3SG pakket terminal klimaanlegg, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A26517 092 NOK
FRIEDRICH PDE15K5SG Pakket terminal klimaanlegg, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/20816 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk varmepakket terminalklimaanlegg, 7700 BTUh
14 126 NOK / enhet