Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078

FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM

På lager
Vare: AC4RXQ Modell: 900CDKryssref: 30J078
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
7 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 125%
Chamber MaterialNikkelbelagt aluminium
Tilkoblingsstørrelse1 MNPT
Visedigitalt register med store lettleste numre
Montering1 "PT
StrømningsmaterialeBensin, diesel, lett olje, parafin, Stoddard-væsker
Strømningsområde6 til 40 gpm
GPM Maks.40
Høyde8"
Housing MaterialForniklet aluminium
innfeltForniklet aluminium
Lengde8"
Master TotalizerJa
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.140 F
Maks. Viskositet50 SSU
O-ringBuna / Viton
Forsegl materialeBuna / Viton
temp140 Grader F
TrådPT
typenNutating Disk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9735
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 900CD strømningsmåler med positiv forskyvning for å overvåke strømningshastigheter for industrielt drivstoff og tyktflytende væsker i kjelemat, tilsetningsdispensering og kondensatreturapplikasjoner
    • Forniklet aluminiumshus gir ekstremt robust og langvarig ytelse
    • Har et elektronisk hode med 90 graders rotasjon for enkel visning og 3/4 tommers LCD-avlesning (firesifret) med kalibreringsinnstillinger i liter, liter, liter, gram og liter
    • 7-sifret tilbakestillbar og ikke-tilbakestillbar totalisator med en nøyaktighet på +/- 1.25%
    • Kompatibel med bensin, biodiesel, parafin, diesel, E15, heptan og standardløsningsmidler
    • Oppfyller UL / cUL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586 NOK
FILLRITE 807C flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----3 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM
7 670 NOK / enhet