Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080

FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4RXT Modell: 900CDBSPTKryssref: 30J080
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
8 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 125%
Chamber MaterialNikkelbelagt aluminium
Tilkoblingsstørrelse1 XNUMX XNUMX BSPT
Visedigitalt register med store lettleste numre
Montering1 "BSPT
StrømningsmaterialeBensin, diesel, lett olje, parafin, Stoddard væsker, brennevin, heptaner, E15
Strømningsområde6 til 40 gpm
GPM Maks.40
Høyde8"
Housing MaterialForniklet aluminium
innfeltForniklet aluminium
Lengde8"
Master TotalizerJa
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.140 F
Maks. Viskositet50 SSU
O-ringBuna / Viton
Forsegl materialeBuna / Viton
temp140 Grader F
TrådBSPP
typenNutating Disk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 900CDBSPT-strømningsmåler designet for å måle strømningshastighetene for tyktflytende væsker og industrielt drivstoff i liter, halvliter, gram, liter, liter og brukerdefinerte enheter
    • Har et elektronisk hode for enkel fjerning og rotasjon i 90 grader
    • Forniklet aluminiumshus gir ekstremt robust og langvarig ytelse
    • Stor, lettlest skjerm med 7-sifret nullstillbar kumulativ totalteller opp til 99999 gallons og mastertotaler på 999.9 gallons
    • Integrert med 1 tommers BSPT-tilkoblingstype for sammenkobling og tetning av rør
    • Kompatibel med væsker inkludert diesel, bensin, lett olje, mineralsprit, heptaner, E15 og Stoddard væsker
    • Oppfyller UL / cUL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320 NOK
FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586 NOK
FILLRITE 807C flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----3 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1 tommers rørstørrelse
8 566 NOK / enhet