Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951

FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling

På lager
Vare: AB2VRY Modell: 807CN1Kryssreferanse: 1P951
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
5 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 1.0%
Chamber Materialpolyester
Tilkoblingsstørrelse1 MNPT
ViseMekanisk register med store lettleste tall
StrømningsmaterialeBensin, diesel, parafin og brennevin
Strømningsområde5 til 20 gpm
GPM Maks.20
Høyde6"
Housing MaterialAluminum
Lengde8"
Master Totalizer100,000 gal.
Maks. Press50 psi
Maks. Viskositet50
Forsegl materialeViton
AksematerialeRustfritt stål
temp150
TrådPT
typenFlytende
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 807CN1 mekanisk strømningsmåler designet for måling av væskestrømningshastigheter (5-20 GPM) i drivstoffdispensere og applikasjoner for industriell strømningsmåling
    • Aluminiumskonstruksjon med nikkelbelagt overflate tillater håndtering av ikke-drikkevann, kompatible kjemikalier og petroleumsprodukter med maksimal korrosjonsbestandighet
    • Har lettlest skjerm med nullstillbar kumulativ summerer opp til 100 gallons og 1 tommers innløps-/utløpsport med 90 graders trinn for enkel installasjon i både vertikal og horisontal orientering
    • Kompatibel med bensin, diesel, parafin og brennevin
    • Oppfyller UL / cUL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586 NOK
FILLRITE 807C flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----3 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling
5 320 NOK / enhet