GUARDAIR Long John Series sikkerhetsluftpistol


filtre
Luftforbruk: 34 scfm , Kroppsmateriale: Aluminum , Kroppsstil: Pistolgrep , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Materiale: Støpt aluminium , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellBreddeFARGEHøydeLengdeMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
75LJ144AA
--------697NOK
RFQ
B
75LJ018AA
-metallic--1075 / 8 "2 lbf22.5 "347NOK
C
75LJ024AA
-Grå--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "362NOK
D
75LJ072AA
-Chrome--1041/8 "(F) NPT2 lbf76.25 "485NOK
RFQ
C
75LJ036AA
-Grå--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "393NOK
A
75LJ004AA
--------316NOK
RFQ
B
75LJ048AA
-metallic--1075 / 8 "2 lbf52.5 "424NOK
E
75LJ012AA
-Grå--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "331NOK
F
75LJ006AA
-metallic--1045 / 8 "2 lbf10.5 "316NOK
A
75LJ216AA
--------889NOK
RFQ
A
75LJ180AA
--------793NOK
RFQ
A
75LJ096AA
--------569NOK
RFQ
A
75LJ096SS
--------889NOK
RFQ
A
75LJ120AA
--------633NOK
RFQ
D
75LJ060AA
-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "454NOK
G
75LJ024AAPK
1"-6.5 "28.5 "----3 443 NOK
RFQ
H
75LJ048AS
6.5 "-1"51.4 "----505NOK
RFQ
I
75LJ036SS
6.5 "-1"39.4 "----546NOK
RFQ
J
75LJ024SA
6.5 "-1"27.4 "----441NOK
RFQ
H
75LJ024AS
6.5 "-1"27.4 "----441NOK
RFQ
J
75LJ018SA
6.5 "-1"21.4 "----409NOK
RFQ
J
75LJ012SA
6.5 "-1"15.4 "----377NOK
RFQ
H
75LJ012AS
6.5 "-1"15.4 "----472NOK
J
75LJ072SA
6.5 "-1"75.4 "----697NOK
RFQ
J
75LJ006SA
6.5 "-1"9.4 "----408NOK
J
75LJ036SA
6.5 "-1"39.4 "----505NOK
RFQ
H
75LJ036AS
6.5 "-1"39.4 "----473NOK
RFQ
I
75LJ024SS
6.5 "-1"27.4 "----485NOK
RFQ
I
75LJ012SS
6.5 "-1"15.4 "----424NOK
RFQ
I
75LJ006SS
6.5 "-1"9.4 "----393NOK
I
75LJ060SS
6.5 "-1"63.4 "----669NOK
RFQ
J
75LJ060SA
6.5 "-1"63.4 "----633NOK
RFQ
I
75LJ048SS
6.5 "-1"51.4 "----608NOK
RFQ
J
75LJ048SA
6.5 "-1"51.4 "----569NOK
RFQ
K
75LJ012AN
6.6 "-1"15.4 "----430NOK
RFQ
K
75LJ006AN
6.6 "-1"9.4 "----477NOK
G
75LJ036AAPK
8"-12 "45 "----3 735 NOK
RFQ
G
75LJ012AAPK
8"-20 "12 "----3 151 NOK
L
75LJ012AANH
10.1 "-3.5 "15.4 "----602NOK
L
75LJ024AANH
10.1 "-3.5 "27.4 "----634NOK
RFQ

Long John Series sikkerhetsluftpistol

Guardair Long John Series sikkerhetsluftpistoler brukes på tvers av bransjer for effektiv fjerning av rusk, rengjøring og tørkeoppgaver. De er designet med en utvidet sylinder for vanskelig tilgjengelige områder for å tilby økt allsidighet. Disse luftpistolene sikrer arbeidernes sikkerhet ved å inkorporere OSHA-kompatible funksjoner som et sikkerhetsluftskjold og dødmannsutløser. De forhindrer skade ved å redusere støynivået og forhindre oppbygging av statisk elektrisitet. Disse sikkerhetspistolene har en støpt aluminiumskropp for å gi holdbarhet, som sikrer at luftpistolen tåler påkjenningene ved industriell bruk og inkluderer også en hengende krok for enkel oppbevaring når den ikke er i bruk. De har bred komfortutløser som forbedrer brukeropplevelsen ved å minimere håndtretthet under langvarig bruk. Disse sikkerhetspistolene er utstyrt med et kraftig venturi-munnstykke av sinklegering som forsterker luftpistolens lufttrykkevner. De er tilgjengelige i lengder på 1, 3.5, 6.5, 12 og 20 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?