GUARDAIR 75LJ072AA luftpistol, krom, 76-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMP 5GAU6

GUARDAIR 75LJ072AA luftpistol, krom, 76-1/4 tommers lengde, 120 psi

Vare: AE3UMP Modell: 75LJ072AAKryssreferanse: 5GAU6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

485NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC34 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse72 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA104
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde72 "
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon2 lbf
Total lengde76.25 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)200.15
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHøydeLengdeMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR 75LJ006AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 10-1/2 tommers lengde | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-metallic--1045 / 8 "2 lbf10.5 "316NOK
GUARDAIR 75LJ018AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 22-1/2 tommers lengde | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-metallic--1075 / 8 "2 lbf22.5 "347NOK
GUARDAIR 75LJ048AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 52-1/2 tommers lengde | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-metallic--1075 / 8 "2 lbf52.5 "424NOK
GUARDAIR 75LJ012AA luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 16 tommers lengde | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "331NOK
GUARDAIR 75LJ024AA luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 28 tommers lengde | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "362NOK
GUARDAIR 75LJ036AA luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 40 tommers lengde | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "393NOK
GUARDAIR 75LJ060AA luftpistol, krom, 64-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 75LJ072AA luftpistol, krom, 76-1/4 tommers lengde, 120 psi
485NOK / enhet