Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 75LJ024AA luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 28 tommers lengde | AB3BYF 1RF81

GUARDAIR 75LJ024AA luftpistol, 120 psi, 34 scfm, 28 tommers lengde

På lager
Vare: AB3BYF Modell: 75LJ024AAKryssreferanse: 1RF81
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC34 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse24 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA107
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon2 lbf
Total lengde28 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)77.22
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEHøydeLengdeMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR 75LJ006AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 10-1/2 tommers lengde | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-metallic--1045 / 8 "2 lbf10.5 "316NOK
GUARDAIR 75LJ018AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 22-1/2 tommers lengde | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-metallic--1075 / 8 "2 lbf22.5 "347NOK
GUARDAIR 75LJ048AA luftpistol, metallisk, 120 psi, 52-1/2 tommers lengde | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-metallic--1075 / 8 "2 lbf52.5 "424NOK
GUARDAIR 75LJ012AA luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 16 tommers lengde | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "331NOK
GUARDAIR 75LJ036AA luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 40 tommers lengde | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "393NOK
GUARDAIR 75LJ060AA luftpistol, krom, 64-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "454NOK
GUARDAIR 75LJ072AA luftpistol, krom, 76-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMP 5GAU6 75LJ072AA-Chrome--1041/8 "(F) NPT2 lbf76.25 "485NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 75LJ024AA luftpistol, 120 psi, 34 scfm, 28 tommers lengde
362NOK / enhet