Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92

FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling

På lager
Vare: AD9GBE Modell: 901C1.5Kryssreferanse: 4RP92
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
5 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 2.0%
Chamber MaterialRyton / rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 MNPT
ViseMekanisk register med store lettleste tall
StrømningsmaterialeBensin, diesel, parafin, mineralsprit, Stoddard løsemidler og heptan
Strømningsområde6 til 40 gpm
GPM Maks.40
Høyde5.5 "
Housing MaterialAluminum
Lengde9.25 "
Master Totalizer1,000,000 gal.
Maks. Press50 psi
Maks. Viskositet50
Forsegl materialeViton (R) og Buna
temp150
TrådPT
typenFlytende
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 901C1.5 strømningsmåler designet for måling av væskestrømningshastigheter med en nøyaktighet på +/- 2% for applikasjoner som drivstoffdispensere og industriell strømningsmåling
    • Nikkelbelagt aluminiumskonstruksjon for holdbarhet, 4-sifret display, 90 graders trinn for enkel installasjon i både vertikal og horisontal orientering og enkel feltkalibrering med forbedret nøyaktighet
    • Har Viton og Buna-N tetninger som gir utmerket tetning mot fuktighet til indre komponenter
    • Kompatibilitet med væsker inkludert bensin, diesel, B20, E15 og parafin
    • UL-oppført, CE-merket og Ex-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320 NOK
FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 807C flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----3 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling
5 586 NOK / enhet