Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081

FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-tråder

På lager
Vare: AC4RXU Modell: 900CD1.5BSPTKryssref: 30J081
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
8 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 125%
Chamber MaterialNikkelbelagt aluminium
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 BSPT
Visedigitalt register med store lettleste numre
Montering1-1 / 2 "BSPT
StrømningsmaterialeBensin, diesel, lett olje, parafin, Stoddard-væsker
Strømningsområde6 til 40 gpm
GPM Maks.40
Høyde8"
Housing MaterialForniklet aluminium
innfeltForniklet aluminium
Lengde8"
Master TotalizerJa
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.140 F
Maks. Viskositet50 SSU
O-ringBuna / Viton
Forsegl materialeBuna / Viton
temp140 Grader F
TrådBSPP
typenNutating Disk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 900CD1.5BSPT digital display flow flow meter for måling av strømningshastigheter for industrielt drivstoff og tyktflytende væsker
    • Har stor, lettlest skjerm drevet av 2 AA-batterier med enkelt tilbakestillbare kalibreringsinnstillinger, inkludert unser, halvliter, liter, liter, liter og brukerdefinerte måleenheter
    • Forniklet aluminiumshus for ekstremt robust ytelse og elektronisk hode med 90 graders rotasjon gir enkel visning
    • Leveres integrert med minnebackup i tilfelle minnefeil og hvilemodus for å redusere strømforbruket
    • Kompatibel med væsker inkludert diesel, bensin, lett olje, mineralsk brennevin, Heptan, E15 og Stoddard væsker
    • CE-merket og Ex-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320 NOK
FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586 NOK
FILLRITE 807C flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----3 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-tråder
8 566 NOK / enhet