Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 807C flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling | AH2BQF 24KJ09

FILLRITE 807C væskemekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling

På lager
Vare: AH2BQF Modell: 807CKryssref: 24KJ09

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
Strømningsområde5 til 20 gpm
GPM Maks.40
Høyde6"
Lengde8"
Maks. Press50 psi
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 807C strømningsmåler egnet for måling av væskestrømningshastigheter med en nøyaktighet på +/- 1% for drivstoffdispensere og applikasjoner for industriell strømningsmåling
    • Forniklet aluminiumkonstruksjon for holdbarhet, 3-sifret display, 90 graders rotasjoner for enkel installasjon i både vertikale og horisontale retninger og enkle feltkalibreringsinnstillinger
    • Har Viton og Buna-N tetningsmasse for utmerket tetning mot fuktighet for å beskytte indre komponenter under tøffe forhold
    • Kompatibilitet med væsker inkludert bensin, diesel, B20, E15 og parafin
    • UL-listet, CE-merket, Ex-sertifisert og ATEX-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320 NOK
FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 807C væskemekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling
3 951 NOK / enhet