Fairbanks E-72-RT lirkestang er designet for lirking, posisjonering og justering av applikasjoner. Den brukes til å løfte, skrape, trekke og kile metall, tre og steiner med mindre innsats.
Egenskaper:
- Fairbanks E-72-RT lirkestang er designet for posisjonering, lirking og justering av operasjoner i konstruksjon, vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner.
- Den har et omvendt skrå nesejern med tøffe "E"-håndtaksduker som enkelt støtter eksepsjonelt høye belastninger og er festet til håndtaket for ytterligere styrke.
- Denne lirkestangen gir en lastekapasitet på opptil 5000 lbs.
- Håndtakene i løvtre i eik på denne E-72-RT lirkestangen har glatte, avrundede kanter og et nesejern som måler 5 tommer bredt og 3 tommer dypt.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hva er typene lirkestenger?
A.
- Justering lirkestang
- Claw lirke bar
- Gravende lirkestang
- Flat lirkestang
- Svanehals lirkestang
- Kraftig lirkestang
- Støping av lirkestang
- Lirkestang med rullehode
Q. Hva er forskjellen mellom et brekkjern og et brekkjern?
A. Lirkestenger er generelt tynnere og flatere enn brekkjern, noe som gjør dem ideelle for intrikate oppgaver.
Spørsmål. Hva er forskjellen mellom en rivestang og en prybar?
A. Hovedforskjellen mellom en pry bar og en wrecking bar er kompleksiteten i oppgaven deres. Lirkestangen er vanligvis flatere og tynnere enn en brytestang, noe som gjør den ideell for mer intrikate oppgaver.
Sp. Hva brukes lirkestenger med rullehode til?
A. Lirkebøyler med rullehode kommer med en krokende med rullehode. Disse stengene gir innflytelsen som kreves for å lirke gjenstander fra hverandre effektivt. De kan også brukes til å justere hull eller plassere delene av en maskin for presis montering.
Q. Hvilket verktøy kan aldri brukes som en prybar?
A. Skrutrekkere kan aldri brukes som en lirkestang.