Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M08250.080.0016 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DZF 54FL61

FABORY M08250.080.0016 Vognbolt, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 4.6, 100PK

På lager
Vare: CG8DZF Modell: M08250.080.0016Kryssreferanse: 54FL61

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
403NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde16
FinishSink belagt
Klasseklasse 4.6
Hode Dia.19.35 å 20.65mm
Hodehøyde4.88 mm
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde16mm
NakketypeSquare
Firkantet høyde5.60mm
Firkantet bredde8.58mm
standardDIN 603
System for målingMetric
Strekkfasthet58,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2105
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M08250.080.0016 Vognbolt, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 4.6, 100PK
403NOK /pakke