Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 12V744 Air Drill Industripistol 1/4 Inch | AA4PDF

SPEEDAIRE 12V744 Air Drill Industripistol 1/4 tommer

På lager
Vare: AA4PDF Modell: 12V744

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
LagreneBall
CFM @ full belastning20.0
Chuck størrelse1 / 4 "
Drill Chuck TypeTastet
DutyIndustriell
Gratis hastighet2000 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP13/32
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.25 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt1.97 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektvariable SpeedCFM @ full belastningChuck størrelsePris
SPEEDAIRE 10D234 Air Drill Industripistol 1/4 Tommer | AA2BZQ 10D2345 4 / 5 "3.37NålJa1.43 lb.Nei19.551 / 4 "2 347 NOK
SPEEDAIRE 10D240 industriell pistol med luftbor 3/8 tommer | AA2BZX 10D2408.25 "3.5BallNei2.0 lb.Ja18.273 / 8 "2 609 NOK
SPEEDAIRE 45YY14 bor, 1/2 tommers chuckstørrelse, industriell bruk, 450 o/min fri hastighet, 0.7 hk, nøkkel | CU4BHP 45ÅÅ14--------4 432 NOK
SPEEDAIRE 45YY16 bor, 1/2 tommers chuckstørrelse, industriell bruk, 450 o/min fri hastighet, 0.7 hk, nøkkel | CU4BHQ 45ÅÅ16--------4 723 NOK
SPEEDAIRE 48MA04 Bor, 3/8 tommers chuckstørrelse, lett, 2000 o/min fri hastighet, 0.5 hk, nøkkel | CU4BHR 48 04MAXNUMX--------948NOK
SPEEDAIRE 45YY30 Drill, 7/16 tommers Chuck Størrelse, Industrial Duty, 2, 600 Rpm Free Speed, 0.7 Hk, Quick Change | CU4BHT 45ÅÅ30--------5 887 NOK
SPEEDAIRE 45YY29 Drill, 7/16 tommers Chuck Størrelse, Industrial Duty, 2, 600 Rpm Free Speed, 0.7 Hk, Quick Change | CU4BHU 45ÅÅ29--------3 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 12V744 Air Drill Industripistol 1/4 tommer
1 864 NOK / enhet