BRADY 99021 Lockout Station generell formål Ufylt | AH6DMR 35XM11

BRADY 99021 Lockout Station generelt formål Ufylt

På lager
Vare: AH6DMR Modell: 99021Kryssreferanse: 35XM11

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
Lukk TypeStengt
FARGETan
Dybde4.125 "
Høyde20.5 "
SpråkIngen tekst
Lockout-applikasjonGenerell Lockout/Tagout
MaterialeKraftig stål
Maks. Antall hengelåser0
Antall komponenter0
Antall hengelåser inkludert0
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5992
Skipets høyde (cm)51.82
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Filled / Unfilled: Unfilled
    • Veggmontering: Ja
    • Sperring for sikring: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukk TypeFARGEDybdeHøydeSpråkMaterialeMaks. Antall hengelåserPris
BRADY 50994 Lockout Station Unfilled 19-1 / 2 inch Width | AA7HAU 15Y595 5099419.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren205 215 NOK
BRADY 50996 Lockout Station Unfilled Red / white | AA7HAV 15Y596 5099619.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren207 446 NOK
BRADY 105932 Lockout Station Unfilled 13-1 / 4 inch Width | AA7HAZ 15Y601 10593213.25 "-Gul2.5 "17 "-polypropylen-1 839 NOK
BRADY 105942 Lockout Station Unfilled 17 tommers bredde | AA7HBJ 15Y610 10594217 "-Gul6.75 "17 "-polypropylen-2 099 NOK
BRADY 50997 Lockout Station Unfilled 18 tommers høyde | AA7HBK 15Y611 5099712 "-Rød / Hvit4"18 "-polystyren-3 710 NOK
BRADY 50995 Lockout Station Unfilled 26 inch Height | AA7HBV 15Y620 5099519.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren-11 352 NOK
BRADY 50993 Lockout Station Unfilled 30 inch Height | AA9VBN 1FYT9 5099325 "-Hvit5.25 "30 "-polystyren188 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 99021 Lockout Station generelt formål Ufylt
7 722 NOK / enhet