Enerpac RCH-202 hydraulisk sylinder er designet for testing, vedlikehold og stramming. Den er festet til en hydraulisk pumpe for å løfte tunge laster med minimal innsats. Denne hydrauliske sylinderen brukes i luftfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og matproduksjon.
Egenskaper:
- Enerpac RCH-202 enkeltvirkende hydraulisk sylinder har et hult stempeldesign, som tillater trekk, skyv eller løfteapplikasjoner."
- Denne hydrauliske sylinderen kan installeres på en armatur eller frittstående med hånd- eller fotpumper, og gir et maksimalt arbeidstrykk på 10000 psi.
- Den har en støvhette som dekker enden av sylinderåpningen for å hindre smuss, støv og rusk fra å forurense enheten.
- Denne hydrauliske sylinderen har kragegjenger for å sikre enkel festing.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac CR400 Hydraulisk kopling: Den er designet for bruk med Enerpac RCH-202 hydraulikksylinder, som muliggjør raske og sikre hydrauliske tilkoblinger for effektiv drift i ulike bruksområder.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydraulikkpumper?
A.
- En enkeltvirkende hydraulikkpumpe lar hydraulikkvæsken fungere på bare én side av stempelet. Den strekker seg ved trykk fra pumpen og trekkes deretter tilbake med vekten av lasten eller en innebygd fjær.
- Den dobbeltvirkende hydrauliske pumpen består av to porter for å tillate ekspansjon og tilbaketrekking, separat.
Q. Hva er funksjonen til kragetråder?
A. Kragegjenger gjør det enkelt å feste sylindere med pumper.
Q. Er produktet korrosjonsbestandig?
A. Ja, den hydrauliske sylinderen har bakt emaljefinish for forbedret korrosjonsmotstand og ripebeskyttelse.
Q. Hvilken kobling brukes i denne hydrauliske sylinderen?
A. Denne sylinderen bruker en CR-400-kobling for å gi en rask og sikker tilkobling.
Sp. Hvordan vedlikeholde Enerpac RCH-202 hydraulisk sylinder?
A.
- For å vedlikeholde Enerpac RCH-202 hydraulikksylinder er det viktig å holde den ren og fri for skitt og rusk.
- Inspiser sylinderen regelmessig for tegn på slitasje eller skade, og skift ut slitte deler.
- Smør de bevegelige komponentene i henhold til produsentens anbefalinger og oppbevar sylinderen i et tørt og rent miljø når den ikke er i bruk.
Q. Hvordan er hydrauliske sylindre bedre enn pneumatiske sylindre?
A. En hydraulisk sylinder bruker hydraulisk væske til å generere lineær bevegelse, noe som gjør dem kraftigere og mer effektive enn pneumatiske sylindre.