Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17264.037.0203 U-Bolt 3/8-16 Stål varmgalvanisert | AG2KKP 31KG05

GRAINGER U17264.037.0203 U-bolt 3/8-16 stål varmgalvanisert

På lager
Vare: AG2KKP Modell: U17264.037.0203Kryssref: 31KG05
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
Innvendig lengde3"
Innvendig bredde2"
MaterialeStål
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1161
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 klasse A / ASME B18.21.1 Type A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17264.037.0203 U-bolt 3/8-16 stål varmgalvanisert
38NOK / enhet