ENERPAC RC-154 generell hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde, 15.7 tonn | AE7NBC 5ZL46

ENERPAC RC-154 generell hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde, 15.7 tonn

På lager
Vare: AE7NBC Modell: RC-154Kryssreferanse: 5ZL46

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1.88 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.5 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse3/8"-16 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet15 tonn.
Kollapset høyde7.88 "
Krage trådlengde1.19 "
Krage trådstørrelse2 3/4"-16 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2"
Sylinder Effektivt Area Advance3.14 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde11.88 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt15.7 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang12.57 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.43 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.38 "
Utenfor Dia.2.75 "
Stempel Dia.1.63 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 "-8
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.5 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.38 "
Stroke4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC154 hydraulisk sylinder for generell bruk er ideell for å skyve, løfte, trekke, bøye og holde tungt maskineri og utstyr under vedlikeholds- eller reparasjonsoperasjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CATS12 Tilt Sadel: Denne salen gir justerbare vippemuligheter for presis støtte og posisjonering i ulike skyve- og løfteapplikasjoner.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Stempel: Det letter forbindelsen mellom den hydrauliske sylinderen og lasten eller utstyret som betjenes. Den har et gaffeløye i den ene enden, som fungerer som et pålitelig festepunkt for å koble sylinderen til en rekke lastfester eller løfteinnretninger. Denne utformingen sikrer en sikker og stabil forbindelse mellom sylinderen og ønsket last, noe som muliggjør effektiv drift i det hydrauliske systemet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør leveres med denne Enerpac RC154 hydrauliske sylinderen for generell bruk?

A. Den leveres med en støvhette, CR400-kobling og krage-trådbeskytter.

Q. Hva er driftstrykket til denne hydrauliske sylinderen?

A. Den har et maksimalt driftstrykk på 10000 psi.

Q. Hvordan vedlikeholde en hydraulisk sylinder?

A.

    For å sikre optimal ytelse og forlenge levetiden, følg følgende vedlikeholdstrinn:
  • Rengjør sylinderen regelmessig for å eliminere smuss, rusk eller andre stoffer som kan hindre dens funksjonalitet.
  • Utfør inspeksjoner for å oppdage indikasjoner på lekkasje, skade eller uvanlig slitasje på stempelet, tetningene eller andre sylinderkomponenter.
  • Smør de bevegelige delene av sylinderen i samsvar med produsentens retningslinjer.
  • Undersøk koblingene og beslagene grundig for å bekrefte at de er riktig strammet og fri for skade eller overdreven slitasje.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-154 generell hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde, 15.7 tonn
11 284 NOK / enhet