Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES L12-10WP albue 90 grader hann 5/8 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFP 1ZKN7

ELDON JAMES L12-10WP albue 90 grader hann 5/8 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10

På lager
Vare: AB4PFP Modell: L12-10WPKryssreferanse: 1ZKN7
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader hann
Barb Størrelse5 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
SamsvarRoHS
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press125 psi @ 70 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-9 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ELDON JAMES L2-2WP albue 90 grader hann 1/8 x 1/8 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFT 1ZKP1 L2-2WP1 / 8 "150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F205NOK
ELDON JAMES L4-2WP albue 90 grader hann 1/8 x 1/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFX 1ZKP5 L4-2WP1 / 8 "150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES L12-10WP albue 90 grader hann 5/8 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10
266NOK / enhet