DORAN DS4050 Spedbarnsvekt 44 lb plast | AF6RHB 20GV81

DORAN DS4050 Spedbarnsvekt 44 lb plast

På lager
Vare: AF6RHB Modell: DS4050Kryssreferanse: 20GV81

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarnsskala
Kapasitet20 kg / 45 lb.
ViseLCD
eksamener0.005 kg / 0.01 lb.
MaterialePlast
Total høyde3 29 / 32 "
Total lengde23.625 "
Samlet bredde15 "
StrømkildeStrømadapter eller (4) AA-batterier
Veier overflatedybde23.5 "
Veiende overflate bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8423810010

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildeVeier overflatedybdePris
DORAN DS4100 Spedbarnsvekt 45 lb plast | AF6RHC 20GV82 DS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA-batterier25 "6 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN DS4050 Spedbarnsvekt 44 lb plast
3 815 NOK / enhet