DORAN DS4100 Spedbarnsvekt 45 lb plast | AF6RHC 20GV82

DORAN DS4100 Spedbarnsvekt 45 lb plast

På lager
Vare: AF6RHC Modell: DS4100Kryssreferanse: 20GV82

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarnsskala
Kapasitet20 kg / 45 lb.
ViseLCD
eksamener0.005 kg / 0.01 lb.
MaterialePlast
Total høyde3.75 "
Total lengde25 "
Samlet bredde13.75 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Veier overflatedybde25 "
Veiende overflate bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7105
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8423810010

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildeVeier overflatedybdePris
DORAN DS4050 Spedbarnsvekt 44 lb plast | AF6RHB 20GV81 DS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Strømadapter eller (4) AA-batterier23.5 "3 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORAN DS4100 Spedbarnsvekt 45 lb plast
6 752 NOK / enhet