Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69136.037.0115 Naglemutter Flensert sink 3/8-16 X 0.844, 25PK | AE4WWT 5NNF9

APPROVED VENDOR U69136.037.0115 Naglemutter flenset sink 3/8-16 X 0.844, 25PK

På lager
Vare: AE4WWT Modell: U69136.037.0115Kryssref: 5NNF9
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.490 "
Borestørrelse1 / 2 "
Finishsink
Flens Dia.0.781 "
Grip Range0.030 til 0.115 "
Hode Dia.0.781 "
Hodehøyde0.088 "
Hullstørrelse0.490 "
Lengde0.844 "
MaterialeStål
Mutter typemed flens
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3326
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.037.0115 Naglemutter flenset sink 3/8-16 X 0.844, 25PK
173NOK /pakke