Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme er egnet for sveising, griping, klemme og lokaliseringsapplikasjoner. Denne pneumatiske klemmen holder produktene sikkert på plass for å sikre feilfri drift, og er ideell for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft for forbedret pålitelighet og presisjon. Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme er laget av stål for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet på utsatte overflater. Den krever et dobbeltvirkende pneumatisk system for drift og kommer integrert med en pneumatisk sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling. Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit, og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 450 lb. Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme kan romme sensorer designet for å monteres på sylindere, uten spor eller strekkstag i sylinderhuset. Disse sensorene er integrert med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer fra 14 til 140 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 817-SE pneumatisk kraftklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som griping, fastspenning, systemkontroll, fiksering, testing, sveising, CNC-maskinering og lokalisering, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme er designet for montering og sveiseapplikasjoner.
- Denne pneumatiske vippeklemmen har et innebygd strømningskontrollsystem for jevn drift.
- Den leveres med doble monteringsflater for økt fleksibilitet.
- Denne pneumatiske holde-ned-vippeklemmen har en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme har evnen til å tåle temperaturer fra -10 til 90 grader C.
- Den er i stand til å romme sensorer i runde eller T-spor.
- Destaco erstatningsklemmemontering 810-U-LC er også tilgjengelig.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207107: Disse boltholderne brukes til å sikre/holde spindelenheten på plass for Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 817-SE pneumatisk vippeklemme kan monteres ved hjelp av to bolter i sidemonteringshullene, for å sikre monteringsbraketten for toppmontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle vippeklemmer eller vippeklemmer i rett linje, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.
Q. Hvordan justerer du en vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Sp. Hvordan spesifisere den riktige vippeklemmen for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en liten klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen, og vekten av verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere hvor mye klemkraft eller holdekraft du trenger at klemmen skal påføre.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften er i utgangspunktet evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.