Destaco 817-UE pneumatisk holdeklemme, også kjent som pneumatisk vippeklemme, er designet for å feste arbeidsstykker på plass i metallbearbeidings-, trebearbeidings-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 817-UE pneumatisk klemme er integrert med en luftaktivert sylinder som har en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og deretter utnytte den komprimerte luften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Klemmen er sensorklar for sensorer i både runde og T-spor, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Den er integrert med en over-senter koblingskobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder, inkludert festing, testing, sveising og montering av bildeler. Den har en lukket design for bruk i skitne miljøer (MIG og punktsveising). Den pneumatiske vippeklemmen aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder med maksimalt klemtrykk opp til 145 psig. Destaco 817-UE pneumatisk vippeklemme er konfigurert med et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort ved å redusere håndtretthet. Enheten tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er utstyrt med en magnetisk stempelring for presis posisjonsføling. Destaco 817-UE pneumatisk vippeklemme er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Den tillater doble monteringsoverflater for maksimal fleksibilitet og er i stand til å håndtere belastninger opp til 375 lb. Den pneumatiske vippeklemmen kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F og leveres med en U-stang klemarm for å holde arbeidsstykkene sikkert i plass.
Bruksområder:
Destaco 817-UE pneumatisk holdeklemme er ideell for sveising, montering av bildeler og inventarkontroll i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 817-UE pneumatisk holdeklemme kan romme runde og T-sporsylindere.
- Denne pneumatiske holdeklemmen har et innebygd strømningskontrollsystem for å eliminere eksterne strømningskontroller.
- Den er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
- Den pneumatiske holdeklemmen har doble monteringsflater for optimal fleksibilitet.
- Destaco 817-UE pneumatisk holdeklemme er i stand til å håndtere belastninger på opptil 375 lb.
- Denne pneumatiske vippeklemmen kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 225208-M: Disse flatspissbundne neoprenspindlene brukes med Destaco 817-UE pneumatisk vippeklemme for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater i frese-, bore- og sveiseapplikasjoner. De kan enkelt justeres for å ta i mot materialer av varierende tykkelse, og kan også byttes ut for å forlenge levetiden til en vippeklemme ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å bli slitt.
- Destaco 507107: Disse flensskivene er designet for 817-UE-enheter for sikker tilkobling mot vibrasjoner.
- Destaco 810169: Disse skjøteledningssettene og koblingsmutrene er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. De runde reed-bryterne med hurtigkoblingskabler betjenes via den magnetiske ringen festet på klemmens sylinder. De har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor reed-bryterne med hurtigkoblingskabler er utstyrt med en LED for enkelt oppsett og kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Disse Destaco hurtigkoblingsledningene 2M (CABL-010) og 5M (CABL-013) gir fleksibel justering av lengde og høyde, og er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 817-UE vertikal hold-down klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco 817-UE vertikal holdeklemme har doble monteringsflater for sikker installasjon med optimal fleksibilitet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering eller produksjon av bildeler.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal, sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.