Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 817-U pneumatisk holdeklemme, armlengde 2.37 tommer, holdekapasitet 375 pund. | AJ8BLP

DESTACO 817-U pneumatisk holdeklemme, armlengde 2.37 tommer, holdekapasitet 375 pund.

På lager
Vare: AJ8BLP Modell: 817-U
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
3 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk holdeklemme
Klemmearm lengde2.37 "
KlemmearmstilU-bar
Clamp Bar åpning95 grader
Sylinderboring1.26 "
Duty CycleGreit/middels
Holdekapasitet375 kg
MonteringsorienteringVertikal
Åpen høyde7.51 "
Åpning95 grader
Drifts Temp.-10 til 90 grader C.
Portstørrelse1/8 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0395
Skipets høyde (cm)19.08
Skipets lengde (cm)15.85
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 817-U pneumatisk holdeklemme brukes i industrielle applikasjoner for arbeidsholding under maskinering eller sveiseprosesser. Det muliggjør effektiv og pålitelig fastspenning, og bidrar til økt presisjon og produktivitet i produksjonsmiljøer der sikring av arbeidsstykker er avgjørende.

Egenskaper:

  • Den tilbyr doble monteringsflater for økt fleksibilitet.
  • Denne klemmen har innebygde strømningskontroller for enkel betjening og et magnetisk ringstempel for posisjonsføling.
  • Den kan romme enten T-spor / runde sensorer for effektiv kontroll.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Destaco 817-U-klemmen?

A.

  • Inspiser klemmen regelmessig for tegn på slitasje, skade eller korrosjon.
  • Hold klemmeflatene rene ved å tørke av med en tørr klut etter hver bruk.
  • Smør bevegelige deler med anbefalt smøremiddel for jevn drift.
  • Sjekk og rengjør de innebygde strømningskontrollene for å sikre optimal funksjonalitet.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en holdeklemme?

A.

  • Sjekk klemkraften for dine spesifikke bruksbehov.
  • Sørg for kompatibilitet med arbeidsstykkets materiale og størrelse.
  • Velg riktig betjeningsmekanisme.
  • Velg enkel og presis justerbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellKlemmearm lengdeHoldekapasitetPortstørrelsePris
DESTACO 817-SE pneumatisk holde-ned-vippeklemme, 450 lb holdekapasitet | AJ8BFB 817-SE3.04 "450 kg1/83 854 NOK
DESTACO 817-UE pneumatisk holdeklemme, U-stangarm, vertikal montering | AJ8BFQ 817-UE2.37 "375 kg1/83 536 NOK
DESTACO 817-S Hold Down Action Clamp, 3.04 tommers klemarm, 450 lb kapasitet | AJ8BLN 817-S3.04 "450 kg1/8 PT3 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 817-U pneumatisk holdeklemme, armlengde 2.37 tommer, holdekapasitet 375 pund.
3 916 NOK / enhet