Destaco 807-U-RC er en erstatning pneumatisk holdeklemme for 807-U. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Destaco 807-U-RC pneumatisk klemme bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykkene på plass. Den er egnet for hurtigklemming i repeterende produksjonsoperasjoner. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Destaco 807-U-RC klemme aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre med et maksimalt klemtrykk på 145 psig. Denne pneumatiske klemmen fra Destaco er utstyrt med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Denne pneumatiske holdeklemmen er sensorklar for både runde og T-spor-stil sensorer og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Den har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Den er utstyrt med en boltholder for håndtering av last opp til 375 lb og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
Bruksområder:
Destaco 807-U-RC pneumatisk holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som griping, fastspenning, systemsjekking, fiksering og testing, sveising, CNC-maskinering og lokaliseringsapplikasjoner i romfart, bil og mat og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 807-U-RC pneumatisk holdeklemme er utstyrt med et magnetisk ringstempel som tillater nøyaktig posisjonsføling.
- Den har innebygd strømningskontroll for ubegrenset luftstrøm og jevn drift.
- Denne pneumatiske holdeklemmen har en spak for å påføre pneumatisk trykk på klemhodet.
- Destaco 807-U-RC erstatning pneumatisk klemme er integrert med en U-stang klemarm for å feste armforlengelser.
- Modellene er sensorklare for å romme runde eller T-spor sensorer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 807CYL erstatningssylinderenhet: Den er designet for å erstatte defekte sylindere i tilfelle den gamle slites ut eller er defekt.
- Destaco 507107: Denne flensskiven brukes med Destaco 807-U-RC pneumatisk holdeklemme for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Denne flensskiven er laget av stål for å gi strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-U-RC erstatning pneumatisk vippeklemme er konstruert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 807-U-RC pneumatisk vippeklemme leveres med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er det noen høytemperatur pneumatiske klemmer tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Ja, vi selger også høytemperatur pneumatiske klemmer. Bare legg til -HT på slutten av et modellnummer (i URL-en) mens du blar gjennom katalogen vår med
Destaco pneumatiske klemmer. Eksempel:
807-U-HT er høytemperaturvarianten av Destaco
807-U pneumatisk klemme.
Sp. Hva er en pneumatisk klemme?
A. Destaco pneumatiske klemmer er bærbare vippeklemmer som er ideelle for rask fastspenning i kontinuerlig produksjon.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske klemmer?
A. Destacos pneumatiske nedholdingsklemmer bruker luftaktiverte sylindre for midlertidig festing.
Sp. Er Destaco klemmesensorer vannbestandige?
A. Destacos induktive sensorer beskytter mot støv, kraftig regn og kraftige vannstråler, siden de er utformet i henhold til IP65-standarder.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk under ombygging av Destaco-klemmer?
A. Når du har å gjøre med pneumatiske sylindertetninger, foreslår vi at du bruker Magnalube G. Når du håndterer merkets mekaniske klemmer, anbefales et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Spørsmål. Hvordan bruker jeg en vippeklemme?
A. For at brukere skal koble klemplaten med arbeidsstykket, må de kanskje skyve spaken nedover. Etter det låses klemmen automatisk. Dette betyr at arbeidsstykket ikke frigjøres før du trekker spaken opp.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften til en vippeklemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.