Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme er en erstatningsklemme som skal brukes med Destaco 807-S og 807-SE-modellene når disse modellene slutter å fungere ordentlig eller blir foreldet. Den er ideell for hurtigklemming, festing og testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass og tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Denne pneumatiske vippeklemmen aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder med et maksimalt klemtrykk på 145 psig. Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en ikke svingbar sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer, og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Enheten er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. Videre har den en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Destaco 807-S-LC pneumatisk holdeklemme er sensorklar for både runde og T-spor-stil sensorer, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Den leveres integrert med en boltholder for håndtering av last opp til 500 lb, og kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
Bruksområder:
Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme brukes i automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien for feste, testing og lett sveising.
Egenskaper:
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme er ideell sensorklar for runde T-sporsylindere, for å gi lavprofilmontering og enkel montering.
- Denne pneumatiske holdeklemmen har Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanisme for å holde klemmen mekanisk låst, selv under totalt tap av lufttrykk.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er utstyrt med en innebygd strømningskontroll for å eliminere eksterne strømningskontroller.
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme er integrert med en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Klemmen kan fungere ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme er i stand til å håndtere belastninger på opptil 500 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810169: Dette skjøteledningsettet og koblingsmutteren er designet for å installeres på en sylinder med et 4 mm rundt spor. Denne runde reed-bryteren med hurtigkoblingskabel betjenes via en magnetisk ring festet på klemmens sylinder. Den har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Denne T-spor reed-bryteren med hurtigkoblingskabel er utstyrt med en LED for enkel oppsett og kan betjenes mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.
- Destaco 807-S & 807-SE: Merkets 807-S-LC pneumatiske vippeklemme er godt egnet til å erstatte utslitte eller ikke-fungerende 807-S & 807-SE-modeller.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.