Destaco 807-S-RC pneumatisk hold-down action klemme er designet for å holde / klemme arbeidsstykker på plass. Denne pneumatiske vippeklemmen er et ideelt valg for lette monterings- og sveiseoperasjoner i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. Den har en solid klemstang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Destaco pneumatisk vippeklemmes flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker. Destaco 807-serien klemmer er også tilgjengelig i U-stil klemarmvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 807-S-RC pneumatisk hold-down action klemme er egnet for lett pneumatisk klemmeoperasjon i sveise- og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 807-S-RC pneumatisk hold-down action klemme har en pneumatisk sylinder som har innebygd flytkontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den har en solid klemstang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Denne solide klemstangen brukes i kombinasjon med en boltholder for å sikre sikker fastspenning av arbeidsstykket.
- Destacos pneumatiske hold-down action-klemmes flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco boltholdere: Disse brukes til å erstatte ødelagte / utslitte holdere på Destaco 807-S-RC pneumatiske nedholdingsklemmer.
- Destaco 807-S-LC: Disse erstatningsklemmeenhetene brukes til å erstatte skadet klemmeenhet i Destaco 807-S-RC pneumatisk holdeklemme.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Denne 807-S-RC-klemmen er kompatibel med hurtigkobling (2 mm og 5 mm) skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 & CABL-013) for å gi fleksible justeringer av lengde og høyde. De er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
- Denne erstatningsklemmen har plass til enten runde (810169) eller T-spor (8EA-109-1) sensorer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-S-RC pneumatisk hold-down action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 807-S-RC pneumatisk hold-down action klemme har to par monteringshull på basen og kan installeres på flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket pneumatiske holde-ned-vippeklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 807-S-RC, pneumatisk holdeklemme i solid stangstil, tilbyr merket også pneumatiske klemmer i U-stil(Destaco 807-U pneumatisk klemme).
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco pneumatiske holde-ned-vippeklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, som sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske holdeklemmer, slik som Destaco 807-S-RC klemme, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon, en lufttilførselsledning mates til klemsylinderen gjennom en inngangsport. En håndfri klemoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av lette og medium duty pneumatiske klemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner, stiler og konstruksjoner (aluminium / stål).